text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym z końcem płaskim DIN 913 Stal nierdzewna A2 M8X35


Objednací číslo
Diameter
Length
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Punkt Flat
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Diameter M8
Length 35 mm
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Punkt Flat
Gwint Metryczny
Info
  • Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.

Rozměry

d-D M8
dp(maks.) 5.5
L (mm) 35
P 1.25
s 4
t (min.) 3

Normy

BS 4168-2
ASME B18.3.6M
DIN 913
NF E27-180
NEN 2341
ISO 4026

Čísla materiálu

Objednací číslo 51240.080.035
EAN 8715494613798
UBB 500633195655
UNSPSC 31161518

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.