text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym z końcem płaskim DIN 913 Stal nierdzewna A2 M6X70


Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Punkt Flat
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M6
Length 70 mm
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Punkt Flat
Gwint Metryczny
Info
  • Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.

Wymiary

d-D M6
dp(maks.) 4
L (mm) 70
P 1
s 3
t (min.) 2

Normy

ASME B18.3.6M
NF E27-180
BS 4168-2
ISO 4026
DIN 913
NEN 2341

Numery artykułów

Numer artykułu 51240.060.070
EAN 8715494139779
UBB 500571324952
UNSPSC 31161518

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.