text.skipToContent text.skipToNavigation

Nastavovacia skrutka s vnútorným šesťhranom a plochým koncom DIN 913 Nerezoceľ A2 M20X30


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Hrot Flat
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M20
Dĺžka 30 mm
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Hrot Flat
Závit Metrický závit
Info
  • Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.

Rozmery

d-D M20
dp (max.) 15
L (mm) 30
P 2.5
s 10
t (min.) 8

Normy

DIN 913
NEN 2341
NF E27-180
ASME B18.3.6M
ISO 4026
BS 4168-2

Čísla materiálu

Položka č. 51240.200.030
EAN 8715494613958
UBB 500633197222
UNSPSC 31161518

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.