text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym z końcem płaskim DIN 913 Stal nierdzewna A2 M16X50


Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Punkt Flat
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M16
Length 50 mm
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Punkt Flat
Gwint Metryczny
Info
  • Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.

Wymiary

d-D M16
dp(maks.) 12
L (mm) 50
P 2
s 8
t (min.) 6.4

Normy

NF E27-180
BS 4168-2
NEN 2341
ASME B18.3.6M
ISO 4026
DIN 913

Numery artykułów

Numer artykułu 51240.160.050
EAN 8715494137010
UBB 500571326932
UNSPSC 31161518

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.