text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym z końcem płaskim DIN 913 Stal nierdzewna A2 M12X35


Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Punkt Flat
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M12
Length 35 mm
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Punkt Flat
Gwint Metryczny
Info
  • Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.

Wymiary

d-D M12
dp(maks.) 8.5
L (mm) 35
P 1.75
s 6
t (min.) 4.8

Normy

DIN 913
NF E27-180
BS 4168-2
ASME B18.3.6M
NEN 2341
ISO 4026

Numery artykułów

Numer artykułu 51240.120.035
EAN 8715494136907
UBB 500571325868
UNSPSC 31161518

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.