Wkręty dociskowe
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
Wkręty dociskowe
51240
51240.100.080
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
Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym z końcem płaskim DIN 913 Stal nierdzewna A2 M10X80
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Flat
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M10
Length
80 mm
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Flat
Gwint
Metryczny
Info
Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.
Wymiary
d-D
M10
dp(maks.)
7
L (mm)
80
P
1.5
s
5
t (min.)
4
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NEN
2341
ASME
B18.3.6M
ISO
4026
DIN
913
NF
E27-180
BS
4168-2
Numery artykułów
Numer artykułu
51240.100.080
EAN
8715494136877
UBB
500571325520
UNSPSC
31161518