text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym z końcem płaskim DIN 913 Stal nierdzewna A2 M10X25


Numéro d'article
Diameter
Length
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Punkt Flat
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diameter M10
Length 25 mm
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Punkt Flat
Gwint Metryczny
Info
  • Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.

Dimensions

d-D M10
dp(maks.) 7
L (mm) 25
P 1.5
s 5
t (min.) 4

Normes

NF E27-180
DIN 913
NEN 2341
ISO 4026
ASME B18.3.6M
BS 4168-2

Numéros d'articles

Numéro d'article 51240.100.025
EAN 8715492277039
UBB 952351515525
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.