text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym z końcem płaskim DIN 913 Stal Bez pokrycia 45H M4X4


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 45H
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Punkt Flat
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M4
Length 4 mm
Klasa 45H
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Punkt Flat
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny
Info
  • Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.

Wymiary

d-D M4
dp(maks.) 2.5
L (mm) 4
P 0.7
s 2
t (min.) 1.5

Normy

ISO 4026
DIN 913
NF E27-180
ASME B18.3.6M
NEN 2341
BS 4168-2

Numery artykułów

Numer artykułu 07810.040.004
EAN 8715492158413
UBB 951351194364
UNSPSC 31161518

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.