Wkręty dociskowe
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
Wkręty dociskowe
07810
07810.100.070
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
Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym z końcem płaskim DIN 913 Stal Bez pokrycia 45H M10X70
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
45H
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Flat
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M10
Length
70 mm
Klasa
45H
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Flat
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny
Info
Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.
Wymiary
d-D
M10
dp(maks.)
7
L (mm)
70
P
1.5
s
5
t (min.)
4
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NF
E27-180
ISO
4026
NEN
2341
ASME
B18.3.6M
BS
4168-2
DIN
913
Numery artykułów
Numer artykułu
07810.100.070
EAN
8715492159465
UBB
951351196674
UNSPSC
31161518