Wkręty dociskowe
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
Wkręty dociskowe
07812
07812.100.025
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
Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym z końcem płaskim DIN ≈913 Stal Bez pokrycia 45H M10X1,25X25
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
45H
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Flat
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M10
Length
25 mm
Klasa
45H
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Flat
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny drobnozwojny
Info
Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.
Wymiary
d-D
M10
dp(maks.)
7
L (mm)
25
P
1.25
s
5
t (min.)
4
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
≈4026
NEN
≈2341
ASME
≈B18.3.6M
DIN
≈913
NF
≈E27-180
BS
≈4168-2
Numery artykułów
Numer artykułu
07812.100.025
EAN
8715492160614
UBB
953351835053
UNSPSC
31161518