FOCAL MEDITECH B.V.
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
Wkręty dociskowe
55230
55230.050.016
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
Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym z czopem walcowym DIN 915 Stal nierdzewna A4 M5X16
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Dog
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M5
Length
16 mm
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Dog
Gwint
Metryczny
Info
Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.
Wymiary
d-D
M5
dp(maks.)
3.5
L (mm)
16
P
0.8
s
2.5
t (min.)
2
z długi (min.)
2.5
z długi L ≥
8
z krótki (min.)
1.25
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
BS
4168-4
ISO
4028
ASME
B18.3.6M
NEN
2344
NF
E27-182
DIN
915
Numery artykułów
Numer artykułu
55230.050.016
EAN
8715494117593
UBB
500571742732
UNSPSC
31161518