text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym z czopem walcowym DIN 915 Stal nierdzewna A4 M4X4


Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Kierunek gwintu Prawy
Punkt Dog
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M4
Length 4 mm
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Kierunek gwintu Prawy
Punkt Dog
Gwint Metryczny
Info
  • Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.

Wymiary

d-D M4
dp(maks.) 2.5
L (mm) 4
P 0.7
s 2
t (min.) 1.5
z długi (min.) 2
z długi L ≥ 8
z krótki (min.) 1

Normy

DIN 915
NEN 2344
ISO 4028
BS 4168-4
ASME B18.3.6M
NF E27-182

Numery artykułów

Numer artykułu 55230.040.004
EAN 8715494614511
UBB 500633202824
UNSPSC 31161518

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.