FOCAL MEDITECH B.V.
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
Wkręty dociskowe
55230
55230.030.006
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
Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym z czopem walcowym DIN 915 Stal nierdzewna A4 M3X6
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Dog
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M3
Length
6 mm
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Dog
Gwint
Metryczny
Info
Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.
Wymiary
d-D
M3
dp(maks.)
2
L (mm)
6
P
0.5
s
1.5
t (min.)
1.2
z długi (min.)
1.5
z długi L ≥
6
z krótki (min.)
0.75
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NF
E27-182
ASME
B18.3.6M
ISO
4028
BS
4168-4
NEN
2344
DIN
915
Numery artykułów
Numer artykułu
55230.030.006
EAN
8715494098854
UBB
500571741668
UNSPSC
31161518