text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym z czopem walcowym DIN 915 Stal nierdzewna A2 M6X8


Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Punkt Dog
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M6
Length 8 mm
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Punkt Dog
Gwint Metryczny
Info
  • Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.

Wymiary

d-D M6
dp(maks.) 4
L (mm) 8
P 1
s 3
t (min.) 2
z długi (min.) 3
z długi L ≥ 10
z krótki (min.) 1.5

Normy

NF E27-182
DIN 915
ASME B18.3.6M
ISO 4028
NEN 2344
BS 4168-4

Numery artykułów

Numer artykułu 51230.060.008
EAN 8715492276230
UBB 952351511078
UNSPSC 31161518

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.