FOCAL MEDITECH B.V.
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
Wkręty dociskowe
51230
51230.020.004
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
Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym z czopem walcowym DIN 915 Stal nierdzewna A2 M2X4
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Dog
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M2
Length
4 mm
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Dog
Gwint
Metryczny
Info
Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.
Wymiary
d-D
M2
dp(maks.)
1
L (mm)
4
P
0.4
s
0.9
t (min.)
0.8
z długi (min.)
1
z długi L ≥
4
z krótki (min.)
0.5
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NEN
2344
NF
E27-182
BS
4168-4
ISO
4028
DIN
915
ASME
B18.3.6M
Numery artykułów
Numer artykułu
51230.020.004
EAN
8715494613491
UBB
500633192686
UNSPSC
31161518