FOCAL MEDITECH B.V.
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
Wkręty dociskowe
51230
51230.120.030
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
Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym z czopem walcowym DIN 915 Stal nierdzewna A2 M12X30
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Dog
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M12
Length
30 mm
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Dog
Gwint
Metryczny
Info
Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.
Wymiary
d-D
M12
dp(maks.)
8.5
L (mm)
30
P
1.75
s
6
t (min.)
4.8
z długi (min.)
6
z długi L ≥
20
z krótki (min.)
3
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ASME
B18.3.6M
ISO
4028
BS
4168-4
NEN
2344
DIN
915
NF
E27-182
Numery artykułów
Numer artykułu
51230.120.030
EAN
8715494114219
UBB
500571476836
UNSPSC
31161518