Wkręty dociskowe
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
Wkręty dociskowe
07820
07820.050.020
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
Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym z czopem walcowym DIN 915 Stal Bez pokrycia 45H M5X20
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
45H
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Dog
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M5
Length
20 mm
Klasa
45H
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Dog
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny
Info
Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.
Wymiary
d-D
M5
dp(maks.)
3.5
L (mm)
20
P
0.8
s
2.5
t (min.)
2
z długi (min.)
2.5
z długi L ≥
8
z krótki (min.)
1.25
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
4028
BS
4168-4
DIN
915
NF
E27-182
NEN
2344
ASME
B18.3.6M
Numery artykułów
Numer artykułu
07820.050.020
EAN
8715492161062
UBB
950351509944
UNSPSC
31161518