text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym z czopem walcowym DIN 915 Stal Bez pokrycia 45H M5X12


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 45H
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Punkt Dog
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M5
Length 12 mm
Klasa 45H
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Punkt Dog
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny
Info
  • Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.

Wymiary

d-D M5
dp(maks.) 3.5
L (mm) 12
P 0.8
s 2.5
t (min.) 2
z długi (min.) 2.5
z długi L ≥ 8
z krótki (min.) 1.25

Normy

NF E27-182
DIN 915
ASME B18.3.6M
ISO 4028
BS 4168-4
NEN 2344

Numery artykułów

Numer artykułu 07820.050.012
EAN 8715492161031
UBB 950351509787
UNSPSC 31161518

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.