Wkręty dociskowe
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
Wkręty dociskowe
51240
51240.060.006
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
Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym z końcem płaskim DIN 913 Stal nierdzewna A2 M6X6
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Flat
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M6
Length
6 mm
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Flat
Gwint
Metryczny
Info
Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.
Wymiary
d-D
M6
dp(maks.)
4
L (mm)
6
P
1
s
3
t (min.)
2
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
BS
4168-2
NF
E27-180
ASME
B18.3.6M
ISO
4026
DIN
913
NEN
2341
Numery artykułów
Numer artykułu
51240.060.006
EAN
8715492276797
UBB
952351514205
UNSPSC
31161518