Wkręty do drewna
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
Wkręty
Wkręty do drewna
49250
49250.050.055
...
Zobacz cenę
Zaloguj się, aby zobaczyć stan magazynowy
Zaloguj się, aby dodać do katalogu
Zaloguj się, aby zapisać wyszukiwanie
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
Produkt został pomyślnie dodany do koszyka
x
Czy znalazłeś wszystko, czego potrzebujesz? Uzupełnij swoje zamówienie o te artykuły:
Wkręty do drewna z łbem stożkowym soczewkowym z nacięciem prostym DIN 95 Mosiądz CU2/CU3 5X55MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo
Szczelina
Kształt łba
Łeb stożkowy soczewkowy
Materiał
Mosiądz
Materiał techniczny
CU2/CU3
Info
Gwint wkrętu do drewna zgodny z DIN 7998.
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
5 mm
Length
55 mm
Gniazdo
Szczelina
Kształt łba
Łeb stożkowy soczewkowy
Materiał
Mosiądz
Materiał techniczny
CU2/CU3
Info
Gwint wkrętu do drewna zgodny z DIN 7998.
Wymiary
D (mm)
5
dk
9.2
ds
5
f ≈
1.25
k (maks.)
2.5
L (mm)
55
n
1.2
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NEN
2252
NF
E25-605
DIN
95
Numery artykułów
Numer artykułu
49250.050.055
EAN
8717077087897
UBB
500645406231
UNSPSC
31161508