Nedtrain Oud
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
Wkręty
Wkręty do drewna
55870
55870.045.035
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
Wkręty do drewna z łbem stożkowym płaskim z nacięciem prostym DIN 97 Stal nierdzewna A4 4,5X35MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo
Szczelina
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Info
Gwint wkrętu do drewna zgodny z DIN 7998.
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
4.5 mm
Length
35 mm
Gniazdo
Szczelina
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Info
Gwint wkrętu do drewna zgodny z DIN 7998.
Wymiary
D (mm)
4.5
dk
8.3
ds
4.5
k (maks.)
2.35
L (mm)
35
n
1
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
97
NEN
2250
NF
E25-604
Numery artykułów
Numer artykułu
55870.045.035
EAN
8715494107181
UBB
500571532851
UNSPSC
31161508