text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Wkręty do drewna z łbem kulistym z nacięciem prostym DIN 96 Mosiądz CU2/CU3 Niklowane 4,5X35MM

Specyfikacje

Diameter 4.5 mm
Length 35 mm
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb kulisty
Materiał Mosiądz
Materiał techniczny CU2/CU3
Obróbka powierzchni Niklowane
Info
  • Gwint wkrętu do drewna zgodny z DIN 7998.

Wymiary

D (mm) 4.5
dk 9
ds 4.5
k (maks.) 3.1
L (mm) 35
n 1

Normy

NF E25-606
DIN 96
NEN 2251

Numery artykułów

Numer artykułu 49310.045.035
EAN 8715492858078
UBB 950350069569
UNSPSC 31161508

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.