text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Wkręty do drewna z łbem kulistym z nacięciem prostym DIN 96 Mosiądz CU2/CU3 Niklowane 2,5X10MM

Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb kulisty
Materiał Mosiądz
Materiał techniczny CU2/CU3
Obróbka powierzchni Niklowane

Specyfikacje

Diameter 2.5 mm
Length 10 mm
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb kulisty
Materiał Mosiądz
Materiał techniczny CU2/CU3
Obróbka powierzchni Niklowane
Info
  • Gwint wkrętu do drewna zgodny z DIN 7998.

Wymiary

D (mm) 2.5
dk 5
ds 2.5
k (maks.) 1.7
L (mm) 10
n 0.6

Normy

DIN 96
NF E25-606
NEN 2251

Numery artykułów

Numer artykułu 49310.025.010
EAN 8715492857712
UBB 950350065922
UNSPSC 31161508

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.