text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręt stożkowo-wypukły z gniazdem torx DIN ≈966 A Stal nierdzewna A4 M4X16


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 70
Gniazdo Sześciokarbowy
Kształt łba Łeb stożkowy soczewkowy
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M4
Length 16 mm
Klasa 70
Gniazdo Sześciokarbowy
Kształt łba Łeb stożkowy soczewkowy
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Gwint Metryczny

Wymiary

d-D M4
Thread length (min.) 22
dk(maks.) 7.5
f ≈ 1
Pełen gwint L ≤ 25
k (maks.) 2.2
L (mm) 16
P 0.7
Nasadka 20

Normy

ISO ≈14584
DIN ≈966

Numery artykułów

Numer artykułu 55325.040.016
EAN 8715494552882
UBB 500634464597
UNSPSC 31162400

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.