text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Wkręt samogwintujące z łbem sześciokątnym din 7500d DIN 7500 D Stal Ocynkowane M10X30


Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Pakowane po 125
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M10
Length 30 mm
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny

Wymiary

d-D M10
dc (maks.) 22.1
k (maks.) 9
L (mm) 30
P 1.5
s 17

Normy

DIN ≈7500-1-DE

Numery artykułów

Numer artykułu 27000.100.030
EAN 8712423015869
UBB 500654317071
UNSPSC 31162400

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.