text.skipToContent text.skipToNavigation

 UWAGA! Drodzy Klienci, w związku z aktualną sytuacją powodziową dostawa części zamówień może być niemożliwa bądź ulec opóźnieniu.

Wkładki gwintowe samonacinające z gniazdem sześciokątnym typ 308 2 Stal Utwardzana powierzchniowo Ocynkowane, po żółtej pasywacji M10X18

Specyfikacje

Diameter M10
Length 18 mm
Materiał Stal
Materiał techniczny Utwardzana powierzchniowo
Obróbka powierzchni Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Gwint Metryczny
Typ nr. 308 2
Info
  • Głębokość wiercenia (min.) = Minimalna śrenica dla otworu nieprzelotowego.
  • Grobosć = min. Grubość matriału.
  • S = rozmiar klucza do gniazda sześciokątnego.

Wymiary

d-D M10
d1 M10
d2 14
Głębokość wiercenia (min.) 22
L (mm) 18
P (d1) 1.5
P (d2) 1.5
S (+0,1mm) 8.3

Numery artykułów

Numer artykułu 71556.100.018
EAN 8715494295512
UBB 500505986272
UNSPSC 31162802

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.