text.skipToContent text.skipToNavigation

 UWAGA! Drodzy Klienci, w związku z aktualną sytuacją powodziową dostawa części zamówień może być niemożliwa bądź ulec opóźnieniu.

Wkładki gwintowe samonacinające z gniazdem sześciokątnym typ 302 2 Stal Utwardzana powierzchniowo Ocynkowane, po żółtej pasywacji M6X14

Specyfikacje

Diameter M6
Length 14 mm
Materiał Stal
Materiał techniczny Utwardzana powierzchniowo
Obróbka powierzchni Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Gwint Metryczny
Typ nr. 302 2
Info
  • Głębokość wiercenia (min.) = Minimalna głębokość dla otworu nieprzelotowego.
  • Grubość - min. grubość materiału.
  • S = rozmiar klucza do gniazda sześciokątnego.

Wymiary

d-D M6
d1 M6
d2 10
Głębokość wiercenia (min.) 17
L (mm) 14
P (d1) 1
P (d2) 1.5
S (+0,1mm) 4.9

Numery artykułów

Numer artykułu 71551.060.014
EAN 8715494295369
UBB 500505984863
UNSPSC 31162802

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.