text.skipToContent text.skipToNavigation

 UWAGA! Drodzy Klienci, w związku z aktualną sytuacją powodziową dostawa części zamówień może być niemożliwa bądź ulec opóźnieniu.

Wkładki gwintowe samonacinające, typ 308 Stal Ocynkowane, po żółtej pasywacji 308 M10X18

Numer artykułu
Diameter
Length
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Gwint Metryczny
Typ nr. 308
Info
  • Głębokość wiercenia (min.) = Minimalna głębokość dla otworu nieprzelotowego.308

Specyfikacje

Diameter M10
Length 18 mm
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Gwint Metryczny
Typ nr. 308
Info
  • Głębokość wiercenia (min.) = Minimalna głębokość dla otworu nieprzelotowego.308

Wymiary

d-D M10
d1 M10
d2 14
Głębokość wiercenia (min.) 22
L (mm) 18
P (d1) 1.5
P (d2) 1.5

Numery artykułów

Numer artykułu 71554.100.001
EAN 8715492910165
UBB 950355787983
UNSPSC 31162802

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.