text.skipToContent text.skipToNavigation

 UWAGA! Drodzy Klienci, w związku z aktualną sytuacją powodziową dostawa części zamówień może być niemożliwa bądź ulec opóźnieniu.

Wkładki gwintowe samonacinające, typ 302 Stal Utwardzana powierzchniowo Ocynkowane, po żółtej pasywacji M24X30

Specyfikacje

Diameter M24
Length 30 mm
Materiał Stal
Materiał techniczny Utwardzana powierzchniowo
Obróbka powierzchni Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Gwint Metryczny
Typ nr. 302
Info
  • Głębokość wiercenia (min.) = Minimalna głębokość dla otworu nieprzelotowego.

Wymiary

d-D M24
d1 M24
d2 30
Głębokość wiercenia (min.) 36
L (mm) 30
P (d1) 3
P (d2) 1.5

Numery artykułów

Numer artykułu 71550.240.001
EAN 8715492910004
UBB 950355786324
UNSPSC 31162802

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.