text.skipToContent text.skipToNavigation

 UWAGA! Drodzy Klienci, w związku z aktualną sytuacją powodziową dostawa części zamówień może być niemożliwa bądź ulec opóźnieniu.

Wkładki gwintowe samonacinające, typ 302 Stal nierdzewna 1.4305 M5X10


Numer artykułu
Diameter
Length
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A1
Gwint Metryczny
Typ nr. 302
Info
  • Do użycia w materiałach o wytrzymałości na rozciąganie do 320N/mm2
    • Głębokość wiercenia (min.) = Minimalna głębokość dla otworu nieprzelotowego.
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M5
Length 10 mm
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A1
Gwint Metryczny
Typ nr. 302
Info
  • Do użycia w materiałach o wytrzymałości na rozciąganie do 320N/mm2
    • Głębokość wiercenia (min.) = Minimalna głębokość dla otworu nieprzelotowego.

Wymiary

d-D M5
d1 M5
d2 8
Głębokość wiercenia (min.) 13
L (mm) 10
P (d1) 0.8
P (d2) 1

Numery artykułów

Numer artykułu 71566.050.001
EAN 8715492910295
UBB 950355789211
UNSPSC 31162802

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.