text.skipToContent text.skipToNavigation

 UWAGA! Drodzy Klienci, w związku z aktualną sytuacją powodziową dostawa części zamówień może być niemożliwa bądź ulec opóźnieniu.

Wkładki gwintowe samonacinające, typ 302 Stal nierdzewna 1.4305 M10X18


Numer artykułu
Diameter
Length
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A1
Gwint Metryczny
Typ nr. 302
Info
  • Do użycia w materiałach o wytrzymałości na rozciąganie do 320N/mm2
    • Głębokość wiercenia (min.) = Minimalna głębokość dla otworu nieprzelotowego.
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M10
Length 18 mm
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A1
Gwint Metryczny
Typ nr. 302
Info
  • Do użycia w materiałach o wytrzymałości na rozciąganie do 320N/mm2
    • Głębokość wiercenia (min.) = Minimalna głębokość dla otworu nieprzelotowego.

Wymiary

d-D M10
d1 M10
d2 14
Głębokość wiercenia (min.) 22
L (mm) 18
P (d1) 1.5
P (d2) 1.5

Numery artykułów

Numer artykułu 71566.100.001
EAN 8715492910325
UBB 950355789542
UNSPSC 31162802

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.