text.skipToContent text.skipToNavigation

Wiertarka Metabo Combi SB 18 LTX IMPULSBODY


Futuro Plus keyless chuck with metal sleeve Side handle Belt hook MetaLoc case without battery pack, without charger

Numer artykułu 9F943385
Napięcie nominalne (V) 18
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 1.5 - 13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 13
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 65
Maks. liczba uderzeń (1/min) 32300
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 18
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 1.5 - 13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 13
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 65
Maks. liczba uderzeń (1/min) 32300
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 0 - 500
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min) 0 - 1700
Z ładowarką Nie
Type SB 18 LTX IMPULS

Opis

Futuro Plus keyless chuck with metal sleeve Side handle Belt hook MetaLoc case without battery pack, without charger

Numery artykułów

Numer artykułu 9F943385
EAN 4007430286956
UBB 500658494942
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 602192840
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.