text.skipToContent text.skipToNavigation

Wiertarka Metabo Combi SB 18 LTX IMPULS


Futuro Plus keyless chuck with metal sleeve Side handle Belt hook and bit case 2 Li-Power battery packs (18 V/4.0 Ah) Charger ASC 30-36 V "AIR COOLED" Plastic carry case

Numer artykułu 1M479428
Napięcie nominalne (V) 18
Pojemność baterii (Ah) 4
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 1.5 - 13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 13
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 65
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 18
Pojemność baterii (Ah) 4
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 1.5 - 13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 13
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 65
Maks. liczba uderzeń (1/min) 32300
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 0 - 500
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min) 0 - 1700
Liczba dołączonych baterii 2
Z ładowarką Tak
Type SB 18 LTX IMPULS

Opis

Futuro Plus keyless chuck with metal sleeve Side handle Belt hook and bit case 2 Li-Power battery packs (18 V/4.0 Ah) Charger ASC 30-36 V "AIR COOLED" Plastic carry case

Numery artykułów

Numer artykułu 1M479428
EAN 4007430240972
UBB 500658494785
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 602192500
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.