text.skipToContent text.skipToNavigation

Wiertarka Metabo Combi SB 18 LT COMPACT


Keyless chuck Belt hook and bit case 2 Li-Power battery packs (18 V/2.0 Ah) Charger ASC 30-36 V "AIR COOLED" Plastic carry case

Numer artykułu 7G925789
Napięcie nominalne (V) 18
Pojemność baterii (Ah) 2
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 1.5 - 13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 13
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 38
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 18
Pojemność baterii (Ah) 2
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 1.5 - 13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 13
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 38
Maks. liczba uderzeń (1/min) 27200
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 0 - 450
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min) 0 - 1600
Liczba dołączonych baterii 2
Z ładowarką Tak
Type SB 18 LT

Opis

Keyless chuck Belt hook and bit case 2 Li-Power battery packs (18 V/2.0 Ah) Charger ASC 30-36 V "AIR COOLED" Plastic carry case

Numery artykułów

Numer artykułu 7G925789
EAN 4007430231871
UBB 500658494116
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 602103510
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.