Młotowiertarki
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
Elektronarzędzia bezprzewodowe
Młotowiertarki
6X207146
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
Wiertło Metabo SB 18 LT Korpus
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Keyless chuck Belt hook and bit case MetaLoc case without battery pack, without charger
Pełny opis
Numer artykułu
6X207146
Napięcie nominalne (V)
18
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
1.5 - 13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm)
13
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm)
38
Maks. liczba uderzeń (1/min)
27200
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Napięcie nominalne (V)
18
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
1.5 - 13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm)
13
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm)
38
Maks. liczba uderzeń (1/min)
27200
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min)
0 - 450
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min)
0 - 1600
Z ładowarką
Nie
Type
SB 18 LT
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Keyless chuck Belt hook and bit case MetaLoc case without battery pack, without charger
Numery artykułów
Numer artykułu
6X207146
EAN
4007430286932
UBB
500658494520
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
602103840