text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Wiertło kombi Metabo SB 18 LT


Numer artykułu 8B999461
Napięcie nominalne (V) 18
Pojemność baterii (Ah) 4
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 1.5 - 13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 13
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 38
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 38
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 18
Pojemność baterii (Ah) 4
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 1.5 - 13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 13
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 38
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 38
Maks. moment obrotowy (Nm) 60
Średnica wiercenia drewno 3. bieg (mm) 38
Średnica wiertła stal 3. bieg (mm) 13
Maks. liczba uderzeń (1/min) 27200
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 0 - 450
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min) 0 - 1600
Liczba dołączonych baterii 2
Z ładowarką Tak
Type SB 18 LT

Numery artykułów

Numer artykułu 8B999461
EAN 4007430213587
UBB 500658493951
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 602103500
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.