text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Wiertło do betonu Bosch srebrnoszare 12 x 150 x 200 mm


Numer artykułu
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm) 10
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 150
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 200
Średnica wiertła (mm) 12
Średnica wału (mm) 10
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 150
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do betonu Tak
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Tak
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Tak
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Nie

Numery artykułów

Numer artykułu B4966.200.155
EAN 3165140186964
UBB 500571039592
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr 2608597684

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.