text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Wiertło Bosch czarne 16 x 400 mm


Numer artykułu 0X164127
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm) 10
System mocowania SDS-plus
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 400
Średnica wiertła (mm) 16
Średnica wału (mm) 10
System mocowania SDS-plus
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Tak
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Nie
Z szybką blokadą Nie

Numery artykułów

Numer artykułu 0X164127
EAN 3165140104005
UBB 500512681213
UNSPSC 20111603
Artykuł producenta nr 2608597406
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.