text.skipToContent text.skipToNavigation

Wet grinding system NTS 255 250 x 50 x 30 (200 x 30 x 30) mm 200 W 90 min-¹ HOLZKRAFT


Numer artykułu 1Q616638
Szerokość 400
Wysokość 490
Pobór mocy (W) 200
Częstotliwość (Hz) 50 - 50
Długość 440
Napięcie 230 - 240
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 90 - 90
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 400
Wysokość 490
Pobór mocy (W) 200
Częstotliwość (Hz) 50 - 50
Długość 440
Napięcie 230 - 240
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 90 - 90
Maks. średnica kamienia szlifierskiego (mm) 250
Marka HOLZKRAFT
Type 5750255

Numery artykułów

Numer artykułu 1Q616638
EAN 4036351228349
UBB 500581174462
UNSPSC 27112704
Artykuł producenta nr 8000788384
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.