text.skipToContent text.skipToNavigation

Wet grinding system NTS 200 200 x 40 x 30 (220 x 30 x30) mm 120 W 120 min-¹ HOLZKRAFT


Numer artykułu 6Z616070
Szerokość 285
Wysokość 275
Pobór mocy (W) 120
Częstotliwość (Hz) 50 - 50
Długość 348
Napięcie 230 - 240
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 120 - 120
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 285
Wysokość 275
Pobór mocy (W) 120
Częstotliwość (Hz) 50 - 50
Długość 348
Napięcie 230 - 240
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 120 - 120
Maks. średnica kamienia szlifierskiego (mm) 200
Marka HOLZKRAFT
Type 5750200

Numery artykułów

Numer artykułu 6Z616070
EAN 4036351228332
UBB 500582996996
UNSPSC 27112704
Artykuł producenta nr 8000788383
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.