text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Końcówka nasadowa Stahlwille 51 1/2 cala 12-punktowa szerokość w poprzek płaskowników 10 mm długość 83 mm


bardzo głębokieDIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107.5MHPQ® stal o wysokiej wydajności, chromowana

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Chromowane
Szerokość klucza (mm) 10
Długość 83
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Szerokość klucza (mm) 10
Długość 83
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Magnetyczny Nie
Podwójna wkładka sześciokątna Tak
Z przegubem Nie
Głębokość klucza (mm) 19
Dla wkrętarki udarowej Nie
Testowane przez VDE Nie
Type 51 10

Opis

bardzo głębokieDIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107.5MHPQ® stal o wysokiej wydajności, chromowana

Numery artykułów

Numer artykułu G0370.100.001
EAN 4018754167678
UBB 500511407263
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr 03020010

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.