text.skipToContent text.skipToNavigation

WEST STEEL HAND TRUCK 800-2NXA7

Opis

Wózek ręczny, wysoka rama, głębokość podstawy 190 mm, szerokość podstawy 355 mm, całkowita szerokość 530 mm, całkowita wysokość 1410 mm, wysokość układania w stos 1400 mm, stalowy, wykończenie powłoką proszkową odporną na korozję, kolor czerwony, uchwyt zamknięty, gumowe koła, średnica kół 200 mm, szerokość kół 50 mm, koła wyposażone stalowe łożyska kulkowe

Numery artykułów

Numer artykułu W8700.000.800
EAN 8715494445160
UBB 500613910792
UNSPSC 24101504
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.