text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

WEST STEEL HAND TRUCK 300-1W617

Opis

Wózek ręczny, stalowy, odgięty uchwyt, głębokość podstawy 205 mm, szerokość podstawy 355 mm, wysokość układania w stos 1055 mm, brak orurowania ułatwiającego wjazd po schodach, półpneumatyczne koła, rozmiar koła 200 mm, całkowita wysokość 1170 mm, Całkowita szerokość 490 mm, ciągła rama

Numery artykułów

Numer artykułu W8700.000.300
EAN 8715494445146
UBB 500613910610
UNSPSC 24101504
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.