text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Wiertło stopniowe 843 4-20mm


843 Wiertła stopniowe, 4-20 mm, 75 mmWysokiej jakości wiertła stopniowe firmy Wera. 9 stopni wiercenia zwiększających się o 2 mm dla materiału o maksymalnej grubości 4,5 mm. W zestawie z łamaczem krawędzi do blach o grubości 1 mm. Sześciokąt , odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numer artykułu 1N703445
Z łamaczem krawędzi Tak
Liczba ostrzy tnących 9
Jednostka miary mm
Maks. średnica wiertła (mm) 20
Min. średnica wiertła (mm) 4
Pakowane po 1

Specyfikacje

Z łamaczem krawędzi Tak
Liczba ostrzy tnących 9
Jednostka miary mm
Maks. średnica wiertła (mm) 20
Min. średnica wiertła (mm) 4
Liczba stopni wiercenia 9
O (max.) 843

Opis

843 Wiertła stopniowe, 4-20 mm, 75 mmWysokiej jakości wiertła stopniowe firmy Wera. 9 stopni wiercenia zwiększających się o 2 mm dla materiału o maksymalnej grubości 4,5 mm. W zestawie z łamaczem krawędzi do blach o grubości 1 mm. Sześciokąt , odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 1N703445
EAN 4013288117632
UBB 500643627218
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05104672001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.