Pogłębiacze
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
Wiercenie
Pogłębiacze
8P015511
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
Wera Pogłębiacz 846 HSS 16,50 x 40
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
8P015511
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Długość
40
System mocowania
Uchwyt sześciokątny
Długość cięcia (mm)
20
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Z wiertłem centrującym
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Całkowita długość (mm)
40
Średnica wiertła (mm)
16.5
Długość
40
System mocowania
Uchwyt sześciokątny
Długość cięcia (mm)
20
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Z wiertłem centrującym
Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych
Nie
Nadaje się do stali
Tak
Odpowiednie do betonu
Nie
Odpowiednie do żeliwa
Nie
Odpowiedni do drewna
Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych
Tak
Odpowiedni do kamienia
Nie
Nadaje się do szkła
Nie
Wiertło dwustronne
Nie
Oś wtykana z płaskim końcem
Tak
Kąt pogłębienia (°)
90
Średnica pogłębiacza (mm)
16.5 - 16.5
Liczba krawędzi tnących
3
O (max.)
846
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
8P015511
EAN
4013288101488
UBB
500643632085
UNSPSC
20102007
Artykuł producenta nr
05104634001