text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Pogłębiacz 846 HSS 12,40 x 35


846 3-ostrzowy frez pogłębiający, 12,40 x 35 mmWysokiej jakości 3-ostrzowy frez pogłębiający do gratowania, fazowania i pogłębiania. Precyzyjnie dobrana elastyczność materiału zapewnia dużą trwałość. Doskonałe usuwanie wiórów i niskie ryzyko przechylenia zapewniają przyjemną pracę. Część tnąca zgodna z normą DIN 335-C, 90° z 3 ostrzami. Sześciokąt , odp

Numer artykułu 2K678073
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Długość 143
System mocowania Uchwyt sześciokątny
Długość cięcia (mm) 20
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 35
Średnica wiertła (mm) 12.4
Długość 143
System mocowania Uchwyt sześciokątny
Długość cięcia (mm) 20
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do betonu Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Tak
Kąt pogłębienia (°) 90
Średnica pogłębiacza (mm) 12.4 - 12.4
Liczba krawędzi tnących 3
O (max.) 846

Opis

846 3-ostrzowy frez pogłębiający, 12,40 x 35 mmWysokiej jakości 3-ostrzowy frez pogłębiający do gratowania, fazowania i pogłębiania. Precyzyjnie dobrana elastyczność materiału zapewnia dużą trwałość. Doskonałe usuwanie wiórów i niskie ryzyko przechylenia zapewniają przyjemną pracę. Część tnąca zgodna z normą DIN 335-C, 90° z 3 ostrzami. Sześciokąt , odpowiedni do uchwytów z chwytem zgodnie z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 2K678073
EAN 4013288101471
UBB 500643631822
UNSPSC 20102007
Artykuł producenta nr 05104633001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.