text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Klucze nastawne 6004 JOKER XS


6004 Samonastawny klucz Joker XS, 7-10 x 1/4-3/8", x 117 mmWielu użytkowników chce mieć uniwersalne narzędzie do wkręcania o jak najszerszym zakresie zastosowań. Powinno to być jedno narzędzie do wielu wymiarów metrycznych i imperialnych. Powinno automatycznie dostosowywać się do różnych rozmiarów śrub. Powinno być bezpieczne do chwytania bez uszkadzani

Numer artykułu 8O425733
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 256
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Maks. rozwarcie klucza 24
Model o niskiej iskrowości Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 256
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Maks. rozwarcie klucza 24
Model o niskiej iskrowości Nie
Skala 19 - 24
Testowane przez VDE Nie
O (max.) 6004 Joker

Opis

6004 Samonastawny klucz Joker XS, 7-10 x 1/4-3/8", x 117 mmWielu użytkowników chce mieć uniwersalne narzędzie do wkręcania o jak najszerszym zakresie zastosowań. Powinno to być jedno narzędzie do wielu wymiarów metrycznych i imperialnych. Powinno automatycznie dostosowywać się do różnych rozmiarów śrub. Powinno być bezpieczne do chwytania bez uszkadzania czegokolwiek i powinno umożliwiać pracę z dużymi prędkościami. Dzięki ciągłym i równoległym szczękom Joker 6004 zastępuje kilka pojedynczych rozmiarów kluczy. Wymagany rozmiar jest automatycznie i bezstopniowo ustawiany podczas mocowania narzędzia do śruby sześciokątnej lub wkrętu. Zintegrowany mechanizm dźwigniowy bezpiecznie zaciska śrubę sześciokątną lub śrubę między szczękami, co znacznie zmniejsza ryzyko poślizgu lub uszkodzenia. Funkcja grzechotki zapewnia szybkie i równomierne wkręcanie bez konieczności demontażu narzędzia. Dzięki zastosowaniu prostokątnych pryzm o szerokości narożnika można uzyskać kąt odchylenia do tyłu wynoszący zaledwie 30°. Konstrukcja z pojedynczym ramieniem, w połączeniu z funkcją grzechotki i pryzmatem o szerokości narożnika, umożliwia pracę nawet w ograniczonych przestrzeniach. Regulowany Joker 6004 to uniwersalne narzędzie do wkręcania. Samonastawne. Chwytanie. Rozciąganie.

Numery artykułów

Numer artykułu 8O425733
EAN 4013288216892
UBB 500716846125
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05020099001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.