text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kompakt 60 Zestaw bitów sześciokątnych / rowkowanych / Phillips / Torx-Plus / sześciokątnych / kwadratowych w etui 17-częściowy


Kraftform Kompakt 60, nierdzewny, Imperial, 17 sztuk 1x 3816 R Wkrętak z uchwytem szybkomocującym Rapidaptor, nierdzewny: 1/4", x 119 mm 3x 3851/4 Bity, nierdzewne: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 5x 3867/4 Bity TORX® BO z otworem, nierdzewne: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm 1x 3800/4 Bity, nierdzewne: 1 x 5,5 x 89 mm

Numer artykułu 5M442870
Opakowanie Plecak
Liczba bitów PH (trawersa) 3
Liczba bitów PZ (krzyżak) 0
Liczba bitów Torx 0
Liczba bitów rowek 1
Pakowane po 1

Specyfikacje

Opakowanie Plecak
Liczba bitów PH (trawersa) 3
Liczba bitów PZ (krzyżak) 0
Liczba bitów Torx 0
Liczba bitów rowek 1
Całkowita liczba bitów 17
Z uchwytem magnetycznym Nie
Liczba bitów gniazdo sześciokątne 4
Liczba bitów TriWing 0
Liczba bitów z dwoma otworami 0
Z grzechotką do bitów Nie
Liczba bitów kwadrat wewnętrzny (Robertson) 0
Z uchwytem ręcznym Tak
O (max.) Kraftform Kompakt 60

Opis

Kraftform Kompakt 60, nierdzewny, Imperial, 17 sztuk 1x 3816 R Wkrętak z uchwytem szybkomocującym Rapidaptor, nierdzewny: 1/4", x 119 mm 3x 3851/4 Bity, nierdzewne: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 5x 3867/4 Bity TORX® BO z otworem, nierdzewne: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm 1x 3800/4 Bity, nierdzewne: 1 x 5,5 x 89 mm 4x 3840/4 Bity, nierdzewne: 3/32",x89 mm, 1/8",x89 mm, 5/32",x89 mm, 3/16",x89 mm 3x 3868/4 Bity Square-Plus, nierdzewne: # 1x89 mm, # 2x89 mm, # 3x89 mmSaszetka z bitami o długości 89 mm. Zawiera uchwyt Kraftform 3816 R z uchwytem szybkomocującym Rapidaptor i wielokomponentową rękojeścią Kraftform do pracy bez zmęczenia. Nierdzewna konstrukcja zapobiega powstawaniu rdzy.

Numery artykułów

Numer artykułu 5M442870
EAN 4013288115720
UBB 500643546863
UNSPSC 27112836
Artykuł producenta nr 05071117001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.