text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Wera Gniazdo 8740 B HF 8X38,5


8740 B HF Zyklop nasadka do bitów z funkcją przytrzymywania, napęd 3/8",, 8 x 38,5 mmNasadka do bitów z napędem 3/8", i funkcją przytrzymywania zapewnia wyjątkowo wygodne wkręcanie przy zmniejszonym ryzyku zgubienia śruby podczas wprowadzania jej do elementu obrabianego. Z wyszukiwarką narzędzi ",Take it easy", z kodowaniem kolorystycznym według rozmiar

Numer artykułu 2E226199
Średnica 17.5
Długość 38.5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 12.5
Rozmiar złącza 3/8 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica 17.5
Długość 38.5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 12.5
Rozmiar złącza 3/8 cala
Wymiar (mm) 8
Rozmiar połączenia (mm) 9.53
Testowane przez VDE Nie
O (max.) 8740 B HF

Opis

8740 B HF Zyklop nasadka do bitów z funkcją przytrzymywania, napęd 3/8",, 8 x 38,5 mmNasadka do bitów z napędem 3/8", i funkcją przytrzymywania zapewnia wyjątkowo wygodne wkręcanie przy zmniejszonym ryzyku zgubienia śruby podczas wprowadzania jej do elementu obrabianego. Z wyszukiwarką narzędzi ",Take it easy", z kodowaniem kolorystycznym według rozmiaru - dla szybkiej i łatwej identyfikacji wymaganego narzędzia .

Numery artykułów

Numer artykułu 2E226199
EAN 4013288188779
UBB 500686642629
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05003039001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.