text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT-CHECK 30 BITORSION 1 30PC


Bit-Check 30 BiTorsion 1, 30 sztuk 1x 889/4/1 K Uniwersalny uchwyt do bitów Rapidaptor: 1/4", x 50 mm 9x 851/1 Bity BTZ: 2x PH 1x25 mm, 5x PH 2x25 mm, 2x PH 3x25 mm 10x 855/1 Bity BTZ: 2x PZ 1x25 mm, 6x PZ 2x25 mm, 2x PZ 3x25 mm 10x 867/1 Bity BTZ TORX®: TX 10x25 mm, 2x TX 15x25 mm, 2x TX 20x25 mm, 2x TX 25x25 mm, 2x TX 30x25 mm, TX 40x25 mmWytrzymałe b

Numer artykułu 1J373930
Opakowanie Plastikowe pudełko
Liczba bitów PH (trawersa) 9
Liczba bitów PZ (krzyżak) 10
Liczba bitów Torx 10
Liczba bitów rowek 0
Pakowane po 1

Specyfikacje

Opakowanie Plastikowe pudełko
Liczba bitów PH (trawersa) 9
Liczba bitów PZ (krzyżak) 10
Liczba bitów Torx 10
Liczba bitów rowek 0
Całkowita liczba bitów 29
Z uchwytem magnetycznym Nie
Liczba bitów gniazdo sześciokątne 0
Liczba bitów TriWing 0
Liczba bitów z dwoma otworami 0
Z grzechotką do bitów Nie
Liczba bitów kwadrat wewnętrzny (Robertson) 0
Z uchwytem ręcznym Nie
Marka WERA
O (max.) BIT-CHECK

Opis

Bit-Check 30 BiTorsion 1, 30 sztuk 1x 889/4/1 K Uniwersalny uchwyt do bitów Rapidaptor: 1/4", x 50 mm 9x 851/1 Bity BTZ: 2x PH 1x25 mm, 5x PH 2x25 mm, 2x PH 3x25 mm 10x 855/1 Bity BTZ: 2x PZ 1x25 mm, 6x PZ 2x25 mm, 2x PZ 3x25 mm 10x 867/1 Bity BTZ TORX®: TX 10x25 mm, 2x TX 15x25 mm, 2x TX 20x25 mm, 2x TX 25x25 mm, 2x TX 30x25 mm, TX 40x25 mmWytrzymałe bity do uniwersalnych zastosowań. Bity BiTorsion ze strefą skrętną, w której energia kinetyczna jest kierowana od obciążeń szczytowych. To znacznie wydłuża żywotność produktu. Najlepsza możliwa żywotność dzięki odpowiedniemu uchwytowi. Wyposażone w technologię Rapidaptor, która umożliwia mocowanie bitów bez konieczności uruchamiania tulei. Usunięcie bitu jest proste, wystarczy popchnąć tuleję do przodu, co umożliwia szybką wymianę bitów jedną ręką. Do mocowania bitów z łbem sześciokątnym 1/4", zgodnie z normą DIN ISO 1173-C 6.3 i E 6.3. Do umieszczenia we wkrętarce lub w uchwycie wiertarki. Wieloskładnikowy Bit-Check przekonuje niską wagą i maksymalnym możliwym stopniem kompaktowości. W tym względzie, miękki materiał w dolnej części Bit-Check zapewnia, że bity są bezpiecznie trzymane, a jednocześnie łatwe do usunięcia. Profil i rozmiar bitów można łatwo rozpoznać dzięki wyszukiwarce narzędzi Wera ",Take it easy", z kolorowymi oznaczeniami i dobrze widocznym nadrukiem.

Numery artykułów

Numer artykułu 1J373930
EAN 4013288179821
UBB 500643334823
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05057430001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.